› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MW160 4 poli 100A montaggio frontale per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT7134WF/100
Cod. Produttore T7134WF/100
Cod. EAN 8012199672496

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MEGASWITCH
  • Modello: MW160
  • Protezione: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore modulare MW160 a 4 poli con portata nominale di 100 A, progettato per l'installazione frontale. Questo interruttore principale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo di sezionamento affidabile e sicuro. È compatibile con conduttori fino a 70 mm² e offre un'installazione semplice e robusta grazie alla maniglia ergonomica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza IEC 60947-3 e supporta un utilizzo fino a 160 A, assicurando protezione e controllo efficaci negli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sezionatore MEGASWITCH MW160 - 4P - 100A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

12 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MW160 4 poli 100A montaggio frontale per impianti elettrici