› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore MEGASWITCH MW63 4 poli 63A 690Vac frontale per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIT7014WF/63
Cod. Produttore T7014WF/63
Cod. EAN 8012199672489

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MEGASWITCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sezionatore MEGASWITCH MW63 - 4P - 63A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

7 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP2X

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

35 KILOWATT

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per fissaggio frontale centrale

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore MEGASWITCH MW63 4 poli 63A 690Vac frontale per impianti elettrici