› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore Megaswitch MW250 3P 250A montaggio frontale

Cod. Rexel BTIT7233WF/250
Cod. Produttore T7233WF/250
Cod. EAN 8012199529493

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore standard
  • Serie: MEGASWITCH
  • Installazione: Frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sezionatore MW250 è un dispositivo elettrico trifase a 3 poli con portata nominale di 250A, progettato per l'installazione frontale. Questo interruttore di sicurezza è adatto come interruttore principale e per operazioni di manutenzione e riparazione, garantendo un’affidabile separazione del circuito. Il prodotto si caratterizza per una leva di comando ergonomica e una costruzione robusta, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media potenza. La compatibilità con accessori ausiliari consente un controllo e una segnalazione efficiente dello stato di commutazione, aumentando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Le dimensioni e il design sono ottimizzati per un montaggio semplice su guida DIN, con serraggi affidabili e una struttura modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore standard MEGASWITCH MW250 - 3P - 250A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

100 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore Megaswitch MW250 3P 250A montaggio frontale