› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore Megaswitch MW1600 4P 1600A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIT7814WF1600B
Cod. Produttore T7814WF1600B
Cod. EAN 8012199786377

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 4P
  • Tensione nominale: 690Vac
  • Tipo: Sezionatore
  • Accessoriabile con: MEGASWITCH
  • Serie: MEGASWITCH
  • Con bobina: Inclusa
  • Utilizzo: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il sezionatore Megaswitch MW1600B è un dispositivo elettrico a 4 poli con portata nominale di 1600 A, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle operazioni di interruzione e isolamento del circuito. Dotato di maniglia di manovra ergonomica e tasto di prova meccanica, permette un controllo preciso e sicuro delle funzioni di arresto d'emergenza, interruttore principale, interruttore di sicurezza e di manutenzione. La sua costruzione robusta e modulare consente un facile montaggio e manutenzione, con connessioni affidabili e compatibilità con accessori ausiliari per segnalazione e allarme. Questo sezionatore è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è richiesta un’elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 4P - 1600A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

640 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore Megaswitch MW1600 4P 1600A per quadri elettrici