Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SEP620010R30
Cod. Produttore
1SEP620010R3000
Cod. EAN
7025840088158

Informazioni di prodotto

ZLBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Interruttore sezionatore con fusibili a 3 poli progettato per l'inserimento e la rimozione rapida di fusibili NH00. Il dispositivo è adatto per fusibili HPC00 e si integra in sistemi con barra collettrice da 185 mm. La connessione ai cavi avviene tramite morsetti M8 con coppia di serraggio di 10 Nm, compatibili con conduttori in rame e alluminio (questi ultimi devono essere spazzolati e lubrificati prima del collegamento). L'interruttore è realizzato per garantire un'installazione sicura e affidabile senza funzioni di monitoraggio fusibili o esecuzione come interruttore principale o di sicurezza. La struttura verticale compatta e robusta è indicata per applicazioni elettriche industriali e civili, assicurando protezione e isolamento tramite fusibili NH00. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: ZLBM00-3P-M8 Fuse switch disconnector

ingresso del cavo

Sotto

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

120 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Serie

ZLBM00

Produttore

ABB

Sezionatore fusibili NH00 3 poli compatto industriale verticale