›

Sezionatore fusibili E 93N/32S 3 poli + neutro 32A con indicatore fusibile bruciato per protezione sovracorrente e corto circuito

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM251483
Cod. Produttore M251483
Cod. EAN 8012542514831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P+N
  • Funzione: Sezionatore fusibili
  • Indicatore fusibile bruciato
  • Serie: E 90
  • Protezione: Contro sovracorrente
  • Norme: IEC 60947-1, 3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: E 93N/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection with blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

E 90

Sezionatore fusibili E 93N/32S 3 poli + neutro 32A con indicatore fusibile bruciato per protezione sovracorrente e corto circuito