Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOS200J03P
Cod. Produttore
OS200J03P
Cod. EAN
6417019225906

Informazioni di prodotto

OS200J03P FUSIBLE DISCONNECT SWITCH
Interruttore di sezione fusibile tripolare con portafusibili di tipo J, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici fino a 200 Ampere. Realizzato con materiali resistenti e conforme agli standard UL, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficace della corrente e una rapida sostituzione dei fusibili. La configurazione a tre poli permette la gestione simultanea delle fasi, ottimizzando la protezione del sistema elettrico. Descrizione del produttore: Fusible disconnect switch, 200A, 3-pole, class J, front operated, handle and shaft included.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

sinistra

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

200 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

200 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Serie

OS200

Produttore

ABB

Interruttore sezionatore fusibile tripolare 200A classe J per impianti elettrici industriali e civili