Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 689 4
Cod. Produttore
EE 689 4
Cod. EAN
6417019289885

Informazioni di prodotto

  • Serie: OS800
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Montaggio: DIN
  • Spaziatura tra poli: 21 mm
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH da 800 A a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione elettrica, assicura elevate prestazioni di protezione grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. Questo sezionatore facilita la manutenzione e la gestione degli impianti, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,21 (Between the Poles),DIN,3,Handle and shaft not included,

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

720 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS800

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 800A 3 poli per impianti industriali e distribuzione elettrica