Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 729 8
Cod. Produttore
EE 729 8
Cod. EAN
6417019476483

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Sezionatore con fusibile
  • Montaggio: DIN 000
  • Operazione: Frontalmente azionabile
  • 4° polo: Non fusibile, commutato
  • Serie: OS63G
  • Marcatura CE: 2010

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibilato NH con portafusibili da 63A, modello OS63GD04N2, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione e l'isolamento di circuiti, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo e prestazioni ottimali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle correnti fino a 63 ampere. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 63A, 4-pole, DIN 000, front operated, switched non-fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS63G

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 63A 4 poli compatto per protezione circuiti elettrici