Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 654 8
Cod. Produttore
EE 654 8
Cod. EAN
6417019283456

Informazioni di prodotto

  • Serie: OS630
  • Tensione nominale: 630A
  • Poli: 3
  • Tipo: Sezionatore fusibile NH
  • Montaggio: DIN
  • Azionamento: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH da 630A a 3 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche ad alta potenza. Questo dispositivo è ideale per la protezione di circuiti industriali e impianti elettrici di grande portata, assicurando un controllo efficace della corrente e la sicurezza dell'impianto. La struttura robusta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e una manutenzione agevole, rendendolo un componente essenziale per la gestione efficiente dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,3,Handle and shaft not included,

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

570 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

630 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS630

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 630A 3 poli per impianti industriali alta potenza