› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile NH 400A ELEO 620 8 4 poli per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 620 8
Cod. Produttore EO 620 8
Cod. EAN 6417019245669

Informazioni principali

  • Serie: OS400
  • Portata fusibile: 400 A
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: DIN
  • Operazione: Frontale
  • Collegamento: Link solido
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile ELEO 620 8 con portafusibili NH da 400A, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici industriali e civili. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, grazie alla sua capacità di sezionamento e fusibilità calibrata. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura consente un facile montaggio e manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS400

Sezionatore fusibile NH 400A ELEO 620 8 4 poli per impianti elettrici industriali e civili