Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 657 0
Cod. Produttore
EO 657 0
Cod. EAN
6417019245027

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 poli, 22 mm tra poli
  • Corrente nominale: 400 A
  • Sezionatore con fusibile NH
  • Serie: OS400
  • Montaggio: su guida DIN
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Collegamento: con collegamento solido
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibili integrato, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto a correnti nominali fino a 400 ampere, consente una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, facilita la manutenzione e l'intervento sugli impianti grazie al design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,22 (Between the Poles),DIN,0,1,2,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

14 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS400

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 400A 4 poli protezione impianti industriali e civili