Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 464 1
Cod. Produttore
EO 464 1
Cod. EAN
6417019235240

Informazioni di prodotto

  • Serie: OS250
  • Sezionatore con fusibili
  • 4 poli, maniglia non inclusa
  • Corrente nominale: 250A
  • Protezione fusibile NH
  • Montaggio su guida DIN
  • Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE dal 2004

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibili da 250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti. Facile da installare e manutenere, questo sezionatore è un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,40 (Right Side),DIN,0,1,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

250 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Destra

Dotato di connettori

Serie

OS250

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 250A 4 poli per impianti industriali e elettrici