Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOS125GD22F
Cod. Produttore
OS125GD22F
Cod. EAN
6417019488776

Informazioni di prodotto

OS125GD22F SEZ. FUSIBILATO NH 125A 4P
Codice Ordine: OS125GD22F - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

corrente nominale permanente Iu

125 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

4

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

110 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 125A 4 poli compatto per protezione motori e impianti industriali