› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibile NH 1250A 4 poli per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 957 5
Cod. Produttore EE 957 5
Cod. EAN 6417019394176

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Sezionatore con fusibile
  • Montaggio: DIN 4
  • Operazione: Frontale
  • Poli fusibili: Quarto polo fusibile
  • Serie: OS1250
  • Marcatura CE: Dal 2008

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibile NH con portafusibili integrato, progettato per una corrente nominale di 1250A. Questo componente elettrico garantisce un'interruzione sicura e affidabile del circuito, proteggendo gli impianti da sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per l'installazione in quadri elettrici, offre facilità di manutenzione e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 1250A, 4-pole, DIN 4, front operated, switched fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

NH4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

1000 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

40 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS1250

Sezionatore fusibile NH 1250A 4 poli per quadri elettrici industriali e civili