Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 464 2
Cod. Produttore
EE 464 2
Cod. EAN
6417019394152

Informazioni di prodotto

OS1250D12 SWITCH FUSE

Documentazione tecnica

Sezionatore fusibile NH con portafusibili per corrente nominale di 1250A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'utilizzo quotidiano. La sua struttura facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo un componente essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 1250A, 3-pole, DIN 4, front operated.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC4

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

40 kA

corrente nominale permanente Iu

1000 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

1000 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Serie

OS1250

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile NH 1250A 3 poli DIN 4 interruttore frontale per impianti industriali