Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 467 4
Cod. Produttore
EO 467 4
Cod. EAN
6417019235264

Informazioni di prodotto

OS250D12 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 3P

Documentazione tecnica

Il ELEO 467 4 è un sezionatore 3P fusibilato progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con il ELEO 467 4, puoi contare su un prodotto che combina efficienza e durata, assicurando un'ottima protezione per i tuoi circuiti elettrici.

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

davanti

adatto per fusibili

HPC0, HPC1

adatto per installazione con sbarra collettrice

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

corrente nominale permanente Iu

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

250 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

Produttore

ABB

Sezionatore fusibilato NH 250A 3 poli per applicazioni industriali e impianti elettrici