› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore fusibilato NH 125A 4 poli DIN per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 730 6
Cod. Produttore EE 730 6
Cod. EAN 6417019481449

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di comando: frontale
  • Serie: OS125G
  • Sezionatore con fusibile: fusibile NH
  • Protezione quarto polo: non fusibile
  • Montaggio: DIN
  • Conformità: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Sezionatore fusibilato NH da 125A progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo è ideale per la protezione e l'interruzione di circuiti in impianti industriali e civili, assicurando una gestione efficiente della corrente e la prevenzione di sovraccarichi. Realizzato con materiali resistenti, offre una lunga durata e facilità di manutenzione, contribuendo a ottimizzare la sicurezza elettrica e la continuità del servizio. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 125A, 4-pole, DIN,000/00, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC000

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS125G

Sezionatore fusibilato NH 125A 4 poli DIN per impianti industriali e civili