› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

Sezionatore frontale 4 poli 400A 690Vac per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel BTIT7414WF/400B
Cod. Produttore T7414WF/400B
Cod. EAN 8012199683973

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore 4P
  • Corrente: 400 A
  • Tensione: 690 Vac
  • Montaggio: Frontale
  • Serie: MEGASWITCH
  • Accessoriabile: Sì
  • Protezione: Sezionatore
  • Modello: MW630

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore frontale a 4 poli della serie Megaswitch, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Questo dispositivo multifunzione è idoneo come interruttore principale, interruttore di sicurezza, interruttore di manutenzione/riparazione e dispositivo di arresto d'emergenza. Il sezionatore offre una maniglia di comando ergonomica per un'operazione semplice e sicura, con un meccanismo di blocco che assicura la posizione desiderata. È adatto per conduttori rigidi e flessibili con dimensioni variabili, assicurando un collegamento stabile e duraturo. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW630 - 4P - 400A - 690Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

160 KILOWATT

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

MEGASWITCH

Sezionatore frontale 4 poli 400A 690Vac per impianti elettrici industriali e civili