Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204753
Cod. Produttore
M204753
Cod. EAN
8012542047537

Informazioni di prodotto

E 93/32 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore elettrico tripolare E 90 con corrente nominale di 32A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente, questo sezionatore offre robustezza e facilità di installazione, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, contribuisce alla sicurezza degli impianti elettrici grazie alla sua capacità di isolare efficacemente le linee. Descrizione del produttore: E 93/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico tripolare 32A E 93/32 protezione sovracorrente impianti residenziali industriali

€ 18,05 x 1 pz.
(pz.)