› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico trifase 800A 3 poli base montaggio per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 617 4
Cod. Produttore EO 617 4
Cod. EAN 6417019245195

Informazioni principali

  • Serie: OT800E
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base mounted
  • Comando: Front operated
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico trifase da 800 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di potenza, offre robustezza e durata nel tempo grazie a materiali di alta qualità. La configurazione a tre poli consente un controllo efficace e sicuro della corrente, assicurando protezione e isolamento ottimali. Questo sezionatore è una soluzione essenziale per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, facilitando operazioni di sicurezza e interventi tecnici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

266 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800E

Sezionatore elettrico trifase 800A 3 poli base montaggio per impianti industriali