› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico trifase 400A 3 poli base montato per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 443 5
Cod. Produttore EO 443 5
Cod. EAN 6417019235875

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT400E

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico trifase da 400 A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni elevate. Facilita l'isolamento del circuito durante operazioni di manutenzione o emergenze, migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

191 mm

altezza

185 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

230 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

230 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400E

Sezionatore elettrico trifase 400A 3 poli base montato per applicazioni industriali