Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 254 7
Cod. Produttore
EE 254 7
Cod. EAN
6417019393179

Informazioni di prodotto

OT63F8 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 8 poli con portata di 63 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è adatto all'uso professionale in ambienti industriali e civili. La configurazione a 8 poli consente una gestione versatile delle linee elettriche, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

numero di poli

8

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

22 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

22 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT63F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 8 poli 63A per controllo e protezione impianti industriali e civili