Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM251503
Cod. Produttore
M251503
Cod. EAN
8012542515036

Informazioni di prodotto

E 91N/32S SEZIONATORE E 90 1P+N, 32A

Documentazione tecnica

Il E 91N/32S SEZIONATORE E 90 1P+N, 32 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per gestire carichi elettrici in modo efficiente, questo sezionatore offre prestazioni elevate e una robustezza senza pari. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione 1P+N consente una facile integrazione in diverse installazioni elettriche, rendendolo una scelta preferita per i professionisti del settore.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico E 90 1P+N 32A per distribuzione impianti residenziali e commerciali