› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 800A 4 poli per impianti industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 651 3
Cod. Produttore EO 651 3
Cod. EAN 6417019245225

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT800E
  • Comando: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata di 800 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di media e alta potenza, offre robustezza e durata nel tempo. La configurazione a 4 poli consente un controllo efficace di circuiti trifase con neutro, assicurando sicurezza e prestazioni elevate nelle operazioni di manutenzione e protezione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all'installazione in quadri elettrici per la gestione efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

331 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800E

Sezionatore elettrico 800A 4 poli per impianti industriali e commerciali