Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 353 7
Cod. Produttore
EE 353 7
Cod. EAN
6417019378015

Informazioni di prodotto

OT1000E22C SEZION. 8P COMMUT.1-0-2 1000A

Documentazione tecnica

Handle and shaft has to be ordered separately

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

560 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

560 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 8 poli commutazione I-0-I 1000A per impianti industriali e civili