›

Sezionatore elettrico 8 poli 40A base DIN per controllo e protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 253 9
Cod. Produttore EE 253 9
Cod. EAN 6417019390789

Informazioni principali

  • Serie: OT40F
  • Poli: 8
  • Corrente nominale: 40A
  • Montaggio: binario DIN
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Morsetti: protetti a morsetto
  • Comando: frontale
  • Maniglia e albero: non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 8 poli con portata di 40 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace degli impianti elettrici, assicurando una gestione ottimale del flusso di corrente. La sua configurazione a 8 poli permette un utilizzo versatile in diversi contesti elettrici, offrendo robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

83 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

8

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT40F

Sezionatore elettrico 8 poli 40A base DIN per controllo e protezione impianti elettrici