› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 8 poli 16A base DIN per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 251 3
Cod. Produttore EE 251 3
Cod. EAN 6417019389806

Informazioni principali

  • Numero poli: 8
  • Corrente nominale: 16A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Serie: OT16F
  • Operazione: frontale
  • Maniglia e albero: non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 8 poli con portata di 16 ampere, ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza, è adatto all'uso in contesti industriali e civili. La configurazione a 8 poli consente il controllo simultaneo di più circuiti, ottimizzando la gestione dell'energia elettrica. Questo sezionatore è realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: 8-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

8

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

16 A

potenza di interruzione a 400 V

7,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

16 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT16F

Sezionatore elettrico 8 poli 16A base DIN per impianti civili e industriali