Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 462 6
Cod. Produttore
EE 462 6
Cod. EAN
6417019413303

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT630E
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Documentazione tecnica

Sezionatore OT630E33 con corrente nominale di 630A e configurazione a 6 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo affidabile per l'interruzione e la gestione del circuito. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate, questo sezionatore è adatto a impianti industriali e civili, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendolo una scelta efficace per la protezione e il controllo dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

461 mm

altezza

250 mm

profondità

140 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT630E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 630A base montato per impianti industriali e civili