Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 460 0
Cod. Produttore
EE 460 0
Cod. EAN
6417019380018

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Serie: OT400E
  • Accessori inclusi: Kit bulloni terminale
  • Maniglia e albero: Non inclusi

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 400A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi, assicura una gestione efficiente dell'energia con elevata capacità di carico. La struttura robusta e i materiali di alta qualità offrono durabilità e resistenza nel tempo, rendendo questo sezionatore una soluzione essenziale per la protezione e il controllo dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

328 mm

altezza

185 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 400A per impianti industriali e controllo energia