Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 458 4
Cod. Produttore
EE 458 4
Cod. EAN
6417019380988

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 315A
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Kit bulloni: Incluso
  • Serie: OT315E
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: RoHS, CE

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con corrente nominale di 315A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di distribuzione, offre robustezza e prestazioni elevate, assicurando protezione ottimale degli impianti elettrici. La configurazione a 6 poli consente un controllo efficiente su più linee, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

328 mm

altezza

185 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT315E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 315A base montato per impianti industriali e distribuzione