› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 6 poli 25A per interruzione isolamento impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 245 5
Cod. Produttore EE 245 5
Cod. EAN 6417019390239

Informazioni principali

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 25A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Sezionatore non-fusibile
  • Terminali: a morsetto protetto
  • Serie: OT25F
  • Operazione: frontale, base montata
  • Maniglia e albero: non inclusi

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 25 ampere, ideale per applicazioni di interruzione e isolamento in impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti, offre una soluzione robusta e compatta per la gestione dell’alimentazione elettrica. Adatto all’uso in ambienti industriali e civili, assicura facilità di installazione e manutenzione grazie al design funzionale e ai materiali resistenti. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

68 mm

profondità

68 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

9 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

9 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

20 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT25F

Sezionatore elettrico 6 poli 25A per interruzione isolamento impianti industriali e civili