Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 454 3
Cod. Produttore
EE 454 3
Cod. EAN
6417019380940

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Operazione: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Serie: OT200E

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 200 ampere, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per l'interruzione e la gestione del flusso di corrente in impianti industriali e civili, assicura un controllo efficiente e duraturo. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo sezionatore offre prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. La configurazione a 6 poli permette una gestione completa delle linee elettriche trifase con neutro, rendendolo un componente essenziale per il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

255,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

6

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 200A per impianti industriali e civili