Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 250 5
Cod. Produttore
EE 250 5
Cod. EAN
6417019391878

Informazioni di prodotto

  • Poli: 6
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Binario DIN
  • Terminali: Protetti frontalmente
  • Serie: OT125F
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 6 poli con portata di 125 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo efficiente della corrente. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate nel tempo. La configurazione a 6 poli permette una gestione versatile e completa dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: 6-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

140 mm

altezza

100 mm

profondità

86 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT125F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 6 poli 125A per impianti industriali e controllo corrente