Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204723
Cod. Produttore
M204723
Cod. EAN
8012542047230

Informazioni di prodotto

E 94/32 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata di 32 ampere, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficiente degli impianti elettrici, offre robustezza e facilità di installazione. La sua costruzione è studiata per assicurare durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: E 94/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

4

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile 4 poli 32A per protezione sovracorrente impianti elettrici

€ 24,34 x 1 pz.
(pz.)