Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 442 7
Cod. Produttore
EO 442 7
Cod. EAN
6417019235868

Informazioni di prodotto

OT315E22 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 4 poli con portata nominale di 315A, ideale per applicazioni di interruzione e isolamento in impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni di manutenzione, assicura un controllo efficace del flusso di corrente. La struttura robusta e compatta facilita l'installazione in diversi contesti industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Adatto per l'uso in quadri elettrici, questo sezionatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione di circuiti ad alta potenza. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

160 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

315 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

160 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT315E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 315A per isolamento e interruzione impianti elettrici industriali e civili