Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 483 2
Cod. Produttore
EE 483 2
Cod. EAN
6417019424736

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 2000A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Serie: OT2000E
  • Comando: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminali: Incluso

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico a 4 poli con una capacità di interruzione di 2000A, progettato per garantire un'ottima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per l'isolamento e la protezione di circuiti ad alta potenza, questo dispositivo offre prestazioni elevate e robustezza, assicurando un controllo efficace della corrente. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, facilitando l'installazione e la manutenzione. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

larghezza

598,5 mm

altezza

376,5 mm

profondità

145,5 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

55 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2000E

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 2000A base montaggio industriale e civile