Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 017 7
Cod. Produttore
EE 285 1
Cod. EAN
6417019391960

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Montaggio: porta
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti frontali protetti
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Serie: OT125FT
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3

Documentazione tecnica

Sezionatore ELEO 017 7 con portata di 125A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono la gestione e la protezione di impianti elettrici con correnti elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando le operazioni di manutenzione e sicurezza. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

96,5 mm

altezza

100 mm

profondità

66,5 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

90 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT125FT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 125A frontale per impianti industriali e civili