Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 284 4
Cod. Produttore
EE 284 4
Cod. EAN
6417019391618

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Montaggio: Porta
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Sezionatore non fusibile
  • Terminali: Morsetti frontali protetti
  • Serie: OT100FT
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico con portata di 100A, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e sicurezza operativa. Adatto per l’uso in impianti elettrici che richiedono un’interruzione rapida e sicura del flusso di corrente. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, door mounted, switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with front protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

100 mm

altezza

96,5 mm

profondità

66,5 mm

corrente nominale permanente Iu

115 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

37 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT100FT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 100A frontale per impianti industriali e civili