› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 3 poli 63A base DIN per applicazioni industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 261 2
Cod. Produttore EE 261 2
Cod. EAN 6417019392912

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: sezionatore non fusibile
  • Terminali: morsetti protetti
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Serie: OT63F
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico da 63A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura prestazioni elevate nel controllo e nella protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

91,5 mm

profondità

72,5 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

22 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

750 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

22 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

750 ... 750 V

Serie

OT63F

Sezionatore elettrico 3 poli 63A base DIN per applicazioni industriali e civili
€ 41,28 x 1 pz.
(pz.)