› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore elettrico 3 poli 32A per protezione circuiti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM202063
Cod. Produttore M202063
Cod. EAN 8012542020639

Informazioni principali

  • Serie: E 90
  • Corrente nominale: 32A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore fusibili
  • Protezione: Sovracorrente e corto circuito
  • Indicatore: Fusibile bruciato
  • Normativa: EN IEC 60947-1/3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sezionatore elettrico a 3 poli con portata di 32A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione efficiente dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: E 93/20S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection with blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

E 90

Sezionatore elettrico 3 poli 32A per protezione circuiti industriali e civili