Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 273 7
Cod. Produttore
EE 273 7
Cod. EAN
6417019390185

Informazioni di prodotto

OT25F4N2 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Sezionatore elettrico da 25A progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e industriali, offre una gestione efficiente del flusso di corrente. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli stress elettrici, facilitando operazioni di manutenzione e protezione. Questo dispositivo è essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti, garantendo prestazioni elevate in qualsiasi ambiente elettrico. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted, DIN-rail mountable switch-diconnector / non-fusible diconnect switch with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.5 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

750 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

9 kW

tensione d’esercizio nominale

750.0 V

corrente nominale permanente Iu

32 A

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

9 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT25F

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 25A 4 poli montaggio su guida DIN per impianti residenziali e industriali