› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Sezionatore ELEO 432 8 250A 4 poli base montato per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 432 8
Cod. Produttore EO 432 8
Cod. EAN 6417019231341

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Sezionatore
  • Montaggio: Base
  • Comando: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Kit bulloni terminale: Incluso
  • Serie: OT250E

Descrizione del prodotto

Sezionatore ELEO 432 8 con portata nominale di 250A e configurazione a 4 poli, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre robustezza e facilità di installazione. Questo sezionatore è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata nel tempo e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta permette un'integrazione efficiente negli impianti elettrici, contribuendo a una gestione sicura dell'energia. Descrizione del produttore: 4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

180,5 mm

altezza

150 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

145 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

145 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT250E

Sezionatore ELEO 432 8 250A 4 poli base montato per impianti industriali e civili
€ 259,93 x 1 pz.
(pz.)