Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 636 5
Cod. Produttore
EE 636 5
Cod. EAN
6417019309279

Informazioni di prodotto

OT1250E04 SEZIONATORE 1250A 4 POLI

Documentazione tecnica

4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector, handle and shaft are not included, terminal bolt kit included

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

710 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

1250 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

710 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore elettrico 4 poli 1250A per impianti industriali e distribuzione energia