Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204733
Cod. Produttore
M204733
Cod. EAN
8012542047339

Informazioni di prodotto

E 93N/32 Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore E 93N/32 modello E 90 con configurazione 3 poli più neutro, progettato per gestire correnti fino a 32A. Ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono un dispositivo affidabile per l’interruzione e la sezionatura del circuito. Costruito con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, assicura un funzionamento stabile e sicuro nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: E 93N/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Sezionatore fusibile E 93N/32 3 poli + neutro 32A per impianti elettrici distribuzione sicurezza

€ 23,71 x 1 pz.
(pz.)