Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM251493
Cod. Produttore
M251493
Cod. EAN
8012542514930

Informazioni di prodotto

E 92/32s Fuse switch disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Sezionatore E 90 a 2 poli con portata nominale di 32A, progettato per garantire un'interruzione sicura e affidabile del circuito elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura protezione e controllo efficaci negli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e compatta facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: E 92/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. With blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

2

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Sezionatore E 90 2 poli 32A con portafusibile e indicatore fusibile bruciato per impianti elettrici residenziali e industriali