› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Quadri e Protezioni per Fotovoltaico

Sezionatore DC 3 poli 25A 1000V per impianti fotovoltaici e sistemi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELOTDC25F3
Cod. Produttore OTDC25F3
Cod. EAN 6417019526133

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 1000 VDC
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Sezionatore DC
  • Montaggio: Base
  • Kit bulloni terminali: Incluso
  • Maniglia e albero: Ordine separato
  • Serie: OTDC25

Descrizione del prodotto

Sezionatore trifase a 3 poli con corrente nominale di 25A e tensione massima di 1000V DC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'interruzione sicura e affidabile del circuito in corrente continua. Questo dispositivo garantisce elevata sicurezza e durata, ideale per impianti fotovoltaici e sistemi di alimentazione elettrica che necessitano di componenti robusti e performanti. La costruzione compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: OTDC25F3 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 1000 VDC 25 A single circuit

Caratteristiche tecniche

larghezza

52,5 mm

altezza

89 mm

profondità

77,6 mm

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OTDC25

Sezionatore DC 3 poli 25A 1000V per impianti fotovoltaici e sistemi elettrici