Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOTDC160E11
Cod. Produttore
OTDC160E11
Cod. EAN
6417019544946

Informazioni di prodotto

Il sezionatore OTDC160E11 offre affidabilità e sicurezza nell'interruzione di corrente continua fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al kit bulloni terminali incluso
  • Montaggio su base che semplifica l’assemblaggio
  • Componenti maniglia e albero ordinabili separatamente per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta tensione di lavoro fino a 1000 V DC per applicazioni affidabili
  • Riduzione dei rischi grazie a un sezionatore robusto e certificato IEC
OTDC160E11 DC Switch-disconnector, Terminal bolt kit included, Handle and shaft need to be ordered separately, Base mounting, IEC 1000 VDC 160 A

numero di poli

2

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Sezionatore DC 160A 1000V base montaggio kit bulloni incluso