›

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 63

Cod. Rexel HLHA458
Cod. Produttore HA458
Cod. EAN 3250613114589

Informazioni principali

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 630A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 630 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per applicazioni in categoria AC 22 e AC 23, supporta una tensione di isolamento fino a 800 V AC. Dotato di maniglia diretta lucchettabile, contatti visibili e serraggio con 3 utensili, offre contatti in rame argentato per elevata resistenza elettrica e meccanica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

profondità

270 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

630

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

13 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

414

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

50 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

415 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

380 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

potenza di interruzione a 400 V

225 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HA

SEZIONATORE COMANDO ROTATIVO 4 X 63