Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHA452
Cod. Produttore
HA452
Cod. EAN
3250613114527

Informazioni di prodotto

Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo 4P 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra-sezionatore a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 160 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per applicazioni in categoria AC 22 e AC 23, supporta una tensione di isolamento fino a 800 V AC. Dotato di maniglia diretta lucchettabile, contatti visibili e serraggio con 3 utensili, offre contatti in rame argentato per elevata resistenza elettrica e meccanica.

profondità

135 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

105

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

4

corrente nominale permanente Iu

120 A

numero di poli

160

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

160 kA

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

7 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

170 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

72 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

380 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 415 V

Serie

HA